Vatrootporni kabel (N)HXCH 2X1,5/1,5mm2 RE E 30 NAR [011505]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Broj žila: 2
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5/1,5
- Oblik vodiča: RE
- Funkcijska jedinica: E 30
- Boja plašta: Narančasta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.