Vatrootporni kabel (N)HXCH 4X2,5/2,5mm2 E 90 NAR [010996]

ŠIFRA 2736566 EAN 4035996024279 Drugi proizv. 010996
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5/2,5
  • Funkcijska jedinica: E 90
  • Boja plašta: Narančasta
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.