Vatrootporni kabel (N)HXH -J 5X2,5mm2 RE E 30 NAR [011046]

ŠIFRA 2777742 EAN 4035996025528 Drugi proizv. 011046
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Oblik vodiča: RE
  • Funkcijska jedinica: E 30
  • Boja plašta: Narančasta
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.