Vatrootporni kabel RZ1-K 4G2,5mm2 E 90 NAR Toxfree Plus 335 [6904002ME]

ŠIFRA 2749124 EAN 8428722227123 Drugi proizv. 6904002ME
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Funkcijska jedinica: E 90
  • Boja plašta: Narančasta
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.