Vatrootporni kabel (N)HXCH 4X120/70mm2 RM E 90 [011003]

ŠIFRA 2689859 EAN 3838629070633 Drugi proizv. 011003
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 120/70
  • Oblik vodiča: RM
  • Funkcijska jedinica: E 90
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.