Vatrootporni kabel (N)HXH -J 5X4mm2 RE E 30 NAR [011192]

ŠIFRA 2739629 EAN 4035996025566 Drugi proizv. 011192
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
  • Oblik vodiča: RE
  • Funkcijska jedinica: E 30
  • Boja plašta: Narančasta
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.