Montažna ploča za podnu kutiju Obo Bettermann 7408751 82,5mm Čaša za uređaj 1 0 Poliamid CRN [7408751 - UT3 P1]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Dužina pokrivne ploče (mm): 82,5
- Primjena: Čaša za uređaj
- Broj kvadratnih otvora: 1
- Broj okruglih otvora: 0
- Materijal: Poliamid
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.