Montažna ploča za podnu kutiju Obo Bettermann 7408773 104mm Čaša za uređaj 0 0 Poliamid CRN [7408773 - UT34 P2]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Dužina pokrivne ploče (mm): 104
- Primjena: Čaša za uređaj
- Broj kvadratnih otvora: 0
- Broj okruglih otvora: 0
- Materijal: Poliamid
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.