Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton TF31 3mm 1mm 30m CRN -55ST.C [333-30300 - TF31-3/1-PO-X-BK]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Unutarnji promjer prije skupljanja (mm): 3
- Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm): 1
- Dužina (m): 30
- Boja: Črna
- Radna temperatura (ST.C): -55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.