Termoskupljajuća cijev BM 9,5mm 4,8mm 75m u kolutu CRN [GBS095BNE - BM GBS095BNE]
- Linija proizvoda: BM
- Unutarnji promjer prije skupljanja (mm): 9,5
- Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm): 4,8
- Dužina (m): 75
- Izvedba: u kolutu
- Boja: Črna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.