Termoskupljajuća cijev BROTHER P-TOUCH HSE211 5,8mm 3,2mm 1,7mm 1,5m 125ST.C [HSE211]
- Linija proizvoda: BROTHER P-TOUCH
- Nazivni presjek (mm): 5,8
- Unutarnji promjer prije skupljanja (mm): 3,2
- Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm): 1,7
- Dužina (m): 1,5
- Radna temperatura (ST.C): 125
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.