Termoskupljajuća cijev BROTHER P-TOUCH HSE221 8,8mm 2,6mm 5,1mm 1,5m CRN/BIJ 125ST.C [HSE221]
- Linija proizvoda: BROTHER P-TOUCH
- Nazivni presjek (mm): 8,8
- Unutarnji promjer prije skupljanja (mm): 2,6
- Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm): 5,1
- Dužina (m): 1,5
- Boja: črna/bela
- Radna temperatura (ST.C): 125
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.