Termoskupljajuća cijev HAUPA 160 dijelova set HUPshrink21TW 1,5-10mm Tankozidno višebojno 70ST.C 2:1 BOX [267202]

ŠIFRA 2801250 EAN 4011923586690 HAUPA 267202
160 delni set večbarvnih toploskrčljivih cevi HAUPA s faktorjem krčenja 2:1. Fi 1,5-10mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HAUPA
  • Vrsta: set HUPshrink21TW
  • Nazivni presjek (mm): 1,5-10
  • Izvedba: Tankozidno
  • Boja: Večbarvno
  • Radna temperatura (ST.C): 70
  • Stopa skupljanja: 2:1
  • Pakiranje: BOX
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.