Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton MA47 12mm 3mm 1000mm Srednji zidovi CRN -55ST.C 04:01 sa ljepilom [323-20120 - MA47-12/3-PO-X-BK]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Vrsta: MA47
- Unutarnji promjer prije skupljanja (mm): 12
- Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm): 3
- Dužina (m): 1000
- Izvedba: Srednji zidovi
- Boja: Črna
- Radna temperatura (ST.C): -55
- Stopa skupljanja: 04:01
- S unutarnjim ljepilom: sa ljepilom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.