Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton MA47 75mm 22mm 1000mm Srednji zidovi CRN -55ST.C 3,5:1 sa ljepilom [323-20750 - MA47-75/22-PO-X-BK]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Vrsta: MA47
- Unutarnji promjer prije skupljanja (mm): 75
- Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm): 22
- Dužina (m): 1000
- Izvedba: Srednji zidovi
- Boja: Črna
- Radna temperatura (ST.C): -55
- Stopa skupljanja: 3,5:1
- S unutarnjim ljepilom: sa ljepilom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.