Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton TCN20-1.6/0.8 1,6mm 0,8mm 1,00m CRN -55ST.C [300-73551 - TCN20-1.6/0.8 BK]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Vrsta: TCN20-1.6/0.8
- Unutarnji promjer prije skupljanja (mm): 1,6
- Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm): 0,8
- Dužina (m): 1,00
- Boja: Črna
- Radna temperatura (ST.C): -55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.