Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton TCN20-19.1/9.5 19,1mm 9,5mm 1,00m CRV -55ST.C [300-73577 - TCN20-19.1/9.5 RD]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Vrsta: TCN20-19.1/9.5
- Unutarnji promjer prije skupljanja (mm): 19,1
- Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm): 9,5
- Dužina (m): 1,00
- Boja: Rdeča
- Radna temperatura (ST.C): -55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.