Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton TCN20-50.8/25.4 50,8mm 25,4mm 1,00m PLA -55ST.C [300-73590 - TCN20-50.8/25.4 BU]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Vrsta: TCN20-50.8/25.4
- Unutarnji promjer prije skupljanja (mm): 50,8
- Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm): 25,4
- Dužina (m): 1,00
- Boja: Modra
- Radna temperatura (ST.C): -55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.