Podatkovni kabel R&M U/UTP Cat.5E Eca 200MHz AWG24 sivi 305 m [R35291]
- Linija proizvoda: R&M
- Izvedba: U/UTP
- Kategorija: Cat.5E
- Broj žila: Eca
- Frekvencija (MHz): 200
- AWG presjek: AWG24
- Boja plašta: sivi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.