Podatkovni kabel R&M U/UTP Cat.6 Eca 450MHz AWG23 sivi PVC 500 M [R35056]
- Linija proizvoda: R&M
- Izvedba: U/UTP
- Kategorija: Cat.6
- Broj žila: Eca
- Frekvencija (MHz): 450
- AWG presjek: AWG23
- Boja plašta: sivi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.