Priključni kabel GIGAMEDIA S/FTP Cat.6 0,5m SIV [CAT6S05M - GGM CAT6S05M]

ŠIFRA 2847959 EAN 3700575908202 GIGAMEDIA CAT6S05M - GGM CAT6S05M
Priključni kabel GIGAMEDIA S/FTP Cat.6 0,5 m v sivi barvi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GIGAMEDIA
  • Vrsta kabela: S/FTP
  • Kategorija: Cat.6
  • Dužina (m): 0,5
  • Boja plašta: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.