Priključni kabel GIGAMEDIA S/FTP Cat.6 1m SIV [CAT6S1M - GGM CAT6S1M]

ŠIFRA 2847955 EAN 3700575908226 GIGAMEDIA CAT6S1M - GGM CAT6S1M
Priključni kabel GIGAMEDIA S/FTP Cat.6 1 m v sivi barvi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GIGAMEDIA
  • Vrsta kabela: S/FTP
  • Kategorija: Cat.6
  • Dužina (m): 1
  • Boja plašta: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.