Priključni kabel GIGAMEDIA U/UTP Cat.6 3m PLA [CAT63MB - GGM CAT63MB]
ŠIFRA 2847991
EAN 3700575909155
GIGAMEDIA
CAT63MB - GGM CAT63MB
Priključni kabel GIGAMEDIA U/UTP Cat.6 3 m v modri barvi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GIGAMEDIA
- Vrsta kabela: U/UTP
- Kategorija: Cat.6
- Dužina (m): 3
- Boja plašta: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.