Priključni kabel GIGAMEDIA S/FTP Cat.6 10m SIV [CAT6S10M - GGM CAT6S10M]

ŠIFRA 2847957 EAN 3700575908332 GIGAMEDIA CAT6S10M - GGM CAT6S10M
Priključni kabel GIGAMEDIA S/FTP Cat.6 10 m v sivi barvi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GIGAMEDIA
  • Vrsta kabela: S/FTP
  • Kategorija: Cat.6
  • Dužina (m): 10
  • Boja plašta: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.