Podatkovni kabel DRAKA F/UTP Cat.5E Eca 300MHz AWG24 sivi PVC 305m [60011026 - UC300 24 C5e F/UTP]
- Linija proizvoda: DRAKA
- Izvedba: F/UTP
- Kategorija: Cat.5E
- Broj žila: Eca
- Frekvencija (MHz): 300
- AWG presjek: AWG24
- Boja plašta: sivi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.