Podatkovni kabel DRAKA S/FTP Cat.7 Eca 1000MHz AWG23 narančast LSHF 500m [60011603 - UC900 HS23 C7 S/FTP]
- Linija proizvoda: DRAKA
- Izvedba: S/FTP
- Kategorija: Cat.7
- Broj žila: Eca
- Frekvencija (MHz): 1000
- AWG presjek: AWG23
- Boja plašta: narančast
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.