Podatkovni kabel DRAKA U/FTP Cat.6 Dca 400MHz AWG23 plavi LSHF 500m [60011508 - UC400 S23 C6 U/FTP]
- Linija proizvoda: DRAKA
- Izvedba: U/FTP
- Kategorija: Cat.6
- Broj žila: Dca
- Frekvencija (MHz): 400
- AWG presjek: AWG23
- Boja plašta: plavi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.