Podatkovni kabel DRAKA U/FTP Cat.6A (IEC) Dca 500MHz AWG23 plavi LSHF 500m [60011412 - UC500 S23 C6A U/FTP]
- Linija proizvoda: DRAKA
- Izvedba: U/FTP
- Kategorija: Cat.6A (IEC)
- Broj žila: Dca
- Frekvencija (MHz): 500
- AWG presjek: AWG23
- Boja plašta: plavi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.