Podatkovni kabel DRAKA U/UTP Cat.6 Eca 400MHz AWG23 plavi LSHF 500 m [60025990 - UC400 C6 U/UTP HD]
- Linija proizvoda: DRAKA
- Izvedba: U/UTP
- Kategorija: Cat.6
- Broj žila: Eca
- Frekvencija (MHz): 400
- AWG presjek: AWG23
- Boja plašta: plavi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.