Priključni kabel GIGAMEDIA S/FTP Cat.6 2m SIV [CAT6S2M - GGM CAT6S2M]

ŠIFRA 2847949 EAN 3700575908394 GIGAMEDIA CAT6S2M - GGM CAT6S2M
Priključni kabel GIGAMEDIA S/FTP Cat.6 2 m v sivi barvi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GIGAMEDIA
  • Vrsta kabela: S/FTP
  • Kategorija: Cat.6
  • Dužina (m): 2
  • Boja plašta: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.