Priključni kabel GIGAMEDIA S/FTP Cat.6 3m SIV [CAT6S3M - GGM CAT6S3M]

ŠIFRA 2847942 EAN 3700575908509 GIGAMEDIA CAT6S3M - GGM CAT6S3M
Priključni kabel GIGAMEDIA S/FTP Cat.6 3 m v sivi barvi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GIGAMEDIA
  • Vrsta kabela: S/FTP
  • Kategorija: Cat.6
  • Dužina (m): 3
  • Boja plašta: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.