Priključni panel LINKEO sa modulima 482,6 mm (19 inča) montaža 24M RJ45 8(8) S/STP Cat.6A (IEC) LCS3 [033772]
- Linija proizvoda: LINKEO
- Izvedba: sa modulima
- Način montaže: 482,6 mm (19 inča) montaža
- Broj modula (M): 24
- Vrsta utičnog spoja: RJ45 8(8)
- Zaštita: S/STP
- Kategorija: Cat.6A (IEC)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.