Priključni panel MONEL PRO sa modulima 482,6 mm (19 inča) montaža 24M RJ45 8(8) U/UTP Cat.6 1HE Krone sistem [004811]
- Linija proizvoda: MONEL PRO
- Izvedba: sa modulima
- Način montaže: 482,6 mm (19 inča) montaža
- Broj modula (M): 24
- Vrsta utičnog spoja: RJ45 8(8)
- Zaštita: U/UTP
- Kategorija: Cat.6
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.