Telekomunikacijski ormar EVOLINE 26U 19'' 600mm 1260mm 800mm metal IP20 [EVO26U6080]

ŠIFRA 2770242 EAN 8697613230645 LEGRAND EVO26U6080
Komunikacijska RACK omara Legrand Evoline EVO 26U 600X800 SGD 1000 kg
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EVOLINE
  • Broj jedinica: 26U
  • Vrsta: 19''
  • Širina (mm): 600
  • Visina (mm): 1260
  • Dubina (mm): 800
  • Materijal: Metalno
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.