Telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA 15U zidna 19'' 600mm 755mm 560mm metal IP20 CRN [COF15U560IBN - GGM COF15U560IBN]
ŠIFRA 2848486
EAN 3700575938285
GIGAMEDIA
COF15U560IBN - GGM COF15U560IBN
Stenska telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 15U 19' 600mm 755mm 560mm v črni barvi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GIGAMEDIA
- Broj jedinica: 15U
- Način montaže: zidna
- Vrsta: 19''
- Širina (mm): 600
- Visina (mm): 755
- Dubina (mm): 560
- Materijal: Metalno
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.