Telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA 42U samostoječa 19'' 600mm 2033mm 600mm metal IP20 CRN [EL4266N - GGM EL4266N]
ŠIFRA 2848047
EAN 3700575927050
GIGAMEDIA
EL4266N - GGM EL4266N
Prostostoječa telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 42U 19' 600mm 2033mm 600mm v črni barvi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GIGAMEDIA
- Broj jedinica: 42U
- Način montaže: samostoječa
- Vrsta: 19''
- Širina (mm): 600
- Visina (mm): 2033
- Dubina (mm): 600
- Materijal: Metalno
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.