Telekomunikacijski ormar MONEL PRO 40M DIN Nadžbukno elektro 415mm 390mm 130mm čelik BIJ RAL9016 [004492 - STE4035-13]

ŠIFRA 2727842 EAN 3838629052509 MONEL PRO 004492 - STE4035-13
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MONEL PRO
  • Broj jedinica: 40M DIN
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Vrsta: elektro
  • Širina (mm): 415
  • Visina (mm): 390
  • Dubina (mm): 130
  • Materijal: Čelik
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.