Telekomunikacijski ormar MONEL PRO 60M DIN Podžbukno elektro 406mm 560mm 120mm čelik BIJ RAL9016 [004755 - STE4056-12]

ŠIFRA 2728738 EAN 3838629052530 MONEL PRO 004755 - STE4056-12
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MONEL PRO
  • Broj jedinica: 60M DIN
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta: elektro
  • Širina (mm): 406
  • Visina (mm): 560
  • Dubina (mm): 120
  • Materijal: Čelik
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.