Telekomunikacijski ormar RITTAL 19'' 600mm 358mm 400mm čelik RAL 7035 6U [7507000]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Vrsta: 19''
- Širina (mm): 600
- Visina (mm): 358
- Dubina (mm): 400
- Materijal: Čelik
- Boja: RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.