Telekomunikacijski ormar RITTAL do 24 vlaken Površinska montaža Optička 180mm 254mm 90mm Polikarbonat IP66 [7451000 - DK 7451.000]

ŠIFRA 2796662 EAN 4028177130562 RITTAL 7451000 - DK 7451.000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RITTAL
  • Broj jedinica: do 24 vlaken
  • Način montaže: Površinska montaža
  • Vrsta: Optička
  • Širina (mm): 180
  • Visina (mm): 254
  • Dubina (mm): 90
  • Materijal: Polikarbonat
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.