19" panel slijepi GIGAMEDIA 1U 48,3mm 44,5mm 20mm POKROV S ŠČETKAMI ZA PREHOD KABLOV [ARPBPC1N - GGM ARPBPC1N]
- Linija proizvoda: GIGAMEDIA
- Broj jedinica (M): 1U
- Dužina (mm): 48,3
- Visina (mm): 44,5
- Dubina (mm): 20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.