• Privatna
  • Telekomunikacijski ormar EVOLINE 16U Nadžbukno 19'' 600mm 805mm 600mm metal

Telekomunikacijski ormar EVOLINE 16U Nadžbukno 19'' 600mm 805mm 600mm metal [EVO16U6060]

ŠIFRA 2770195 EAN 8697613231970 LEGRAND EVO16U6060
Komunikacijska 19'' RACK omara Legrand Evoline za stensko montažo EVO 16U 19" 600X600 65 kg
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EVOLINE
  • Broj jedinica: 16U
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Vrsta: 19''
  • Širina (mm): 600
  • Visina (mm): 805
  • Dubina (mm): 600
  • Materijal: Metalno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.