Telekomunikacijski ormar EVOLINE 20U Nadžbukno 19'' 600mm 982mm 450mm metal [EVO20U6045]

ŠIFRA 2770191 EAN 8697613231932 LEGRAND EVO20U6045
Komunikacijska 19'' RACK omara Legrand Evoline za stensko montažo EVO 20U 19" 600X450 65 kg
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EVOLINE
  • Broj jedinica: 20U
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Vrsta: 19''
  • Širina (mm): 600
  • Visina (mm): 982
  • Dubina (mm): 450
  • Materijal: Metalno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.