Telekomunikacijski ormar EVOLINE 20U Nadžbukno 19'' 600mm 982mm 600mm metal [EVO20U6060]

ŠIFRA 2770196 EAN 8697613231987 LEGRAND EVO20U6060
Komunikacijska 19'' RACK omara Legrand Evoline za stensko montažo EVO 20U 19" 600X600 65 kg
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EVOLINE
  • Broj jedinica: 20U
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Vrsta: 19''
  • Širina (mm): 600
  • Visina (mm): 982
  • Dubina (mm): 600
  • Materijal: Metalno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.