Telekomunikacijski ormar EVOLINE 22U 19'' 600mm 1083mm 600mm metal IP20 [EVO22U6060]

ŠIFRA 2770213 EAN 8697613230584 LEGRAND EVO22U6060
Komunikacijska RACK omara Legrand Evoline EVO 22U 600X600 SGD 1000kg
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EVOLINE
  • Broj jedinica: 22U
  • Vrsta: 19''
  • Širina (mm): 600
  • Visina (mm): 1083
  • Dubina (mm): 600
  • Materijal: Metalno
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.