Telekomunikacijski ormar EVOLINE 42U 19'' 600mm 1972mm 600mm metal IP20 [EVO42U6060]

ŠIFRA 2770217 EAN 8697613230720 LEGRAND EVO42U6060
Komunikacijska RACK omara Legrand Evoline EVO 42U 600X600 SGD 1000 kg
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EVOLINE
  • Broj jedinica: 42U
  • Vrsta: 19''
  • Širina (mm): 600
  • Visina (mm): 1972
  • Dubina (mm): 600
  • Materijal: Metalno
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.