Telekomunikacijski ormar EVOLINE 42U 19'' 800mm 1972mm 800mm metal IP20 [EVO42U8080]

ŠIFRA 2770221 EAN 8697613230768 LEGRAND EVO42U8080
Komunikacijska RACK omara Legrand Evoline EVO 42U 800X800 DGD 1000 kg
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EVOLINE
  • Broj jedinica: 42U
  • Vrsta: 19''
  • Širina (mm): 800
  • Visina (mm): 1972
  • Dubina (mm): 800
  • Materijal: Metalno
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.