Telekomunikacijski ormar EVOLINE 47U 19'' 800mm 2194mm 800mm metal IP20 [EVO47U8080]

ŠIFRA 2770223 EAN 8697613230706 LEGRAND EVO47U8080
Komunikacijska RACK omara Legrand Evoline EVO 47U 800X800 DGD 1000 kg
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EVOLINE
  • Broj jedinica: 47U
  • Vrsta: 19''
  • Širina (mm): 800
  • Visina (mm): 2194
  • Dubina (mm): 800
  • Materijal: Metalno
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.