Telekomunikacijski ormar EVOLINE 9U Nadžbukno 19'' 600mm 495mm 450mm metal [EVO9U6045]

ŠIFRA 2770188 EAN 8697613231901 LEGRAND EVO9U6045
Komunikacijska 19'' RACK omara Legrand Evoline za stensko montažo EVO 9U 19" 600X450 65 kg
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EVOLINE
  • Broj jedinica: 9U
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Vrsta: 19''
  • Širina (mm): 600
  • Visina (mm): 495
  • Dubina (mm): 450
  • Materijal: Metalno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.