Telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA 42U samostoječa 19'' 800mm 2033mm 1000mm metal IP20 CRN [IR42810N - GGM IR42810N]
- Linija proizvoda: GIGAMEDIA
- Broj jedinica: 42U
- Način montaže: samostoječa
- Vrsta: 19''
- Širina (mm): 800
- Visina (mm): 2033
- Dubina (mm): 1000
- Materijal: Metalno
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.